Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  > Artikel

ISO 4032 Sechskantmuttern 8 M5 HP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 4032 Sechskantmuttern 8 M5 HP
ISO 4032 Sechskantmuttern 8 M5 HP
ISO 4032 Sechskantmuttern 8 M5 HP
ISO 4032 Sechskantmuttern 8 M5 HP
ISO 4032 Sechskantmuttern 8 M5 HP
Artikel-Nr.:
     5417F-293856
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     293856
EAN/GTIN:
     4055248116552
Suchbegriffe:
DIN EN ISO 4032
DIN ISO 4032
ISO 4032
Sechskantmutter DIN EN ISO 4032
ISO 4032 8 M5 HP
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Festigkeitsklasse:
8
Gewicht kg per 100:
0,123
s:
8
m:
4,7
d:
5
e:
8,79
Antrieb:
Außensechskant
Gewindeart:
metrisch
Gewinde:
M 5
Normart:
ISO
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Stahl
Schlüsselweite:
8
Höhe:
4,7 mm
Durchmesser:
5 mm
Norm:
4032
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,00818*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,65973*
€ 1,97508
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,37752*
€ 1,63925
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,03353*
€ 0,0399
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,01923*
€ 0,02288
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,01672*
€ 0,0199
pro Stück
ab 500000 Stück
€ 0,01153*
€ 0,01372
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,00818*
€ 0,00973
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.