Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 4032 Sechskantmuttern 8 M12 HP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 4032 Sechskantmuttern 8 M12 HP
ISO 4032 Sechskantmuttern 8 M12 HP
ISO 4032 Sechskantmuttern 8 M12 HP
ISO 4032 Sechskantmuttern 8 M12 HP
ISO 4032 Sechskantmuttern 8 M12 HP
Artikel-Nr.:
     5417F-293860
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     293860
EAN/GTIN:
     4057221944770
Suchbegriffe:
DIN EN ISO 4032
DIN ISO 4032
ISO 4032
Sechskantmutter DIN EN ISO 4032
ISO 4032 8 M12 HP
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Festigkeitsklasse:
8
Gewicht kg per 100:
1,44
s:
18
m:
10,8
d:
12
e:
21,10
Antrieb:
Außensechskant
Gewindeart:
metrisch
Gewinde:
M 12
Normart:
ISO
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Stahl
Schlüsselweite:
18
Höhe:
10,8 mm
Durchmesser:
12 mm
Norm:
4032
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,058*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,0011*
€ 2,38131
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,1246*
€ 0,14827
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,12*
€ 0,1428
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,0909*
€ 0,10817
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,079*
€ 0,09401
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0777*
€ 0,09246
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,058*
€ 0,06902
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.