Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 4032 Sechskantmuttern 8 M14 HP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 4032 Sechskantmuttern 8 M14 HP
ISO 4032 Sechskantmuttern 8 M14 HP
ISO 4032 Sechskantmuttern 8 M14 HP
ISO 4032 Sechskantmuttern 8 M14 HP
ISO 4032 Sechskantmuttern 8 M14 HP
Artikel-Nr.:
     5417F-293861
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     293861
EAN/GTIN:
     4057221944800
Suchbegriffe:
DIN EN ISO 4032
DIN ISO 4032
ISO 4032
Sechskantmutter DIN EN ISO 4032
ISO 4032 8 M14 HP
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Festigkeitsklasse:
8
m:
12,8
d:
14
e:
24,49
Gewicht kg per 100:
2,33
s:
21
Antrieb:
Außensechskant
Gewindeart:
metrisch
Gewinde:
M 14
Normart:
ISO
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Stahl
Schlüsselweite:
21
Höhe:
12,8 mm
Durchmesser:
14 mm
Norm:
4032
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0876*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,1641*
€ 2,57528
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,1715*
€ 0,20409
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1655*
€ 0,19695
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,1337*
€ 0,1591
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1176*
€ 0,13994
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1141*
€ 0,13578
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0876*
€ 0,10424
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.