Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 4032 Sechskantmuttern 8 M24 HP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 4032 Sechskantmuttern 8 M24 HP
ISO 4032 Sechskantmuttern 8 M24 HP
ISO 4032 Sechskantmuttern 8 M24 HP
ISO 4032 Sechskantmuttern 8 M24 HP
ISO 4032 Sechskantmuttern 8 M24 HP
Artikel-Nr.:
     5417F-293866
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     293866
EAN/GTIN:
     4057221944930
Suchbegriffe:
DIN EN ISO 4032
DIN ISO 4032
ISO 4032
Sechskantmutter DIN EN ISO 4032
ISO 4032 8 M24 HP
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Festigkeitsklasse:
8
Gewicht kg per 100:
11,6
s:
36
m:
21,5
d:
24
e:
39,55
Antrieb:
Außensechskant
Gewindeart:
metrisch
Gewinde:
M 24
Normart:
ISO
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Stahl
Schlüsselweite:
36
Höhe:
21,5 mm
Durchmesser:
24 mm
Norm:
4032
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,4934*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,5694*
€ 4,24759
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,8203*
€ 0,97616
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,6834*
€ 0,81325
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,6634*
€ 0,78945
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,6134*
€ 0,72995
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,5934*
€ 0,70615
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,4934*
€ 0,58715
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.