Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 4032 Sechskantmuttern 6-8 galZn M2,5 HP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 4032 Sechskantmuttern 6-8 galZn M2,5 HP
ISO 4032 Sechskantmuttern 6-8 galZn M2,5 HP
ISO 4032 Sechskantmuttern 6-8 galZn M2,5 HP
ISO 4032 Sechskantmuttern 6-8 galZn M2,5 HP
ISO 4032 Sechskantmuttern 6-8 galZn M2,5 HP
Artikel-Nr.:
     5417F-293871
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     293871
EAN/GTIN:
     4057221944992
Suchbegriffe:
DIN EN ISO 4032
DIN ISO 4032
ISO 4032
Sechskantmutter DIN EN ISO 4032
ISO 4032 6-8 galZn M2,5 HP
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Festigkeitsklasse:
8
Antriebsgröße:
5
Antrieb:
Außensechskant
Gewindeart:
metrisch
m:
2
d:
2,5
e:
5,45
s:
5
Gewinde:
M 2,5
Normart:
ISO
Oberfläche:
verzinkt
Werkstoffart:
Stahl
Schlüsselweite:
5
Höhe:
2 mm
Durchmesser:
2,5 mm
Norm:
4032
Weitere Suchbegriffe: Sechskantmutter ISO 4032, din en iso 4032, 4032-2,5-8
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,00785*
  
Preis gilt ab 100.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,48281*
€ 1,76454
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,21838*
€ 1,44987
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,02414*
€ 0,02873
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,01151*
€ 0,0137
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,00961*
€ 0,01144
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,00785*
€ 0,00934
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.