Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 4032 Sechskantmuttern 8 galZn M56 HP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 4032 Sechskantmuttern 8 galZn M56 HP
ISO 4032 Sechskantmuttern 8 galZn M56 HP
ISO 4032 Sechskantmuttern 8 galZn M56 HP
ISO 4032 Sechskantmuttern 8 galZn M56 HP
ISO 4032 Sechskantmuttern 8 galZn M56 HP
Artikel-Nr.:
     5417F-293893
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     293893
EAN/GTIN:
     4057223495263
Suchbegriffe:
DIN EN ISO 4032
DIN ISO 4032
ISO 4032
Sechskantmutter DIN EN ISO 4032
ISO 4032 8 galZn M56 HP
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Festigkeitsklasse:
8
Antriebsgröße:
85
Antrieb:
Außensechskant
Gewindeart:
metrisch
m:
45
d:
56
e:
93,56
s:
85
Gewinde:
M 56
Normart:
ISO
Oberfläche:
verzinkt
Werkstoffart:
Stahl
Schlüsselweite:
85
Höhe:
45 mm
Durchmesser:
56 mm
Norm:
4032
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,043*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,593*
€ 10,22567
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,533*
€ 10,15427
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,273*
€ 9,84487
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,013*
€ 9,53547
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,583*
€ 9,02377
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,043*
€ 7,19117
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.