Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 4032 Sechskantmuttern 8 galZn M64 HP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 4032 Sechskantmuttern 8 galZn M64 HP
ISO 4032 Sechskantmuttern 8 galZn M64 HP
ISO 4032 Sechskantmuttern 8 galZn M64 HP
ISO 4032 Sechskantmuttern 8 galZn M64 HP
ISO 4032 Sechskantmuttern 8 galZn M64 HP
Artikel-Nr.:
     5417F-293894
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     293894
EAN/GTIN:
     4057223495270
Suchbegriffe:
DIN EN ISO 4032
DIN ISO 4032
ISO 4032
Sechskantmutter DIN EN ISO 4032
ISO 4032 8 galZn M64 HP
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Festigkeitsklasse:
8
Antriebsgröße:
95
Antrieb:
Außensechskant
Gewindeart:
metrisch
m:
51
d:
64
e:
104,86
s:
95
Gewinde:
M 64
Normart:
ISO
Oberfläche:
verzinkt
Werkstoffart:
Stahl
Schlüsselweite:
95
Höhe:
51 mm
Durchmesser:
64 mm
Norm:
4032
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,8149*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,4749*
€ 14,84513
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,4049*
€ 14,76183
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,7649*
€ 14,00023
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,4249*
€ 13,59563
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,9349*
€ 13,01253
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,8149*
€ 10,48973
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.