Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 4032 Sechskantmuttern 8 galZn LH M16 HP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 4032 Sechskantmuttern 8 galZn LH M16 HP
ISO 4032 Sechskantmuttern 8 galZn LH M16 HP
ISO 4032 Sechskantmuttern 8 galZn LH M16 HP
ISO 4032 Sechskantmuttern 8 galZn LH M16 HP
ISO 4032 Sechskantmuttern 8 galZn LH M16 HP
Artikel-Nr.:
     5417F-293910
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     293910
EAN/GTIN:
     4057221945470
Suchbegriffe:
DIN EN ISO 4032 LG
ISO 4032 LG
Sechskantmutter DIN EN ISO 4032 LG
Sechskantmutter ISO 4032 LG
ISO 4032 8 galZn LH M16 HP
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Festigkeitsklasse:
8
Gewicht kg per 100:
3,38
s:
24
m:
14,8
d:
16
e:
26,75
Antrieb:
Außensechskant
Gewindeart:
Linksgewinde
Normart:
ISO
Ausführung:
Linksgewinde
Oberfläche:
verzinkt
Werkstoffart:
Stahl
Schlüsselweite:
24
Höhe:
14,8 mm
Durchmesser:
16 mm
Norm:
4032
Weitere Suchbegriffe: din en iso 4032 lg, 4032-16-8-Linksgewinde
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,2678*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,528*
€ 3,00832
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,4613*
€ 0,54895
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,3778*
€ 0,44958
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,3678*
€ 0,43768
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,3378*
€ 0,40198
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,3278*
€ 0,39008
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,2678*
€ 0,31868
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.