Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 4032 Sechskantmuttern 8 tZn M20 HP


Menge:  Packung  
Produktinformationen
ISO 4032 Sechskantmuttern 8 tZn M20 HP
ISO 4032 Sechskantmuttern 8 tZn M20 HP
ISO 4032 Sechskantmuttern 8 tZn M20 HP
ISO 4032 Sechskantmuttern 8 tZn M20 HP
ISO 4032 Sechskantmuttern 8 tZn M20 HP
Artikel-Nr.:
     5417F-293920
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     293920
EAN/GTIN:
     4057221945609
Suchbegriffe:
DIN EN ISO 4032
DIN ISO 4032
ISO 4032
Sechskantmutter DIN EN ISO 4032
ISO 4032 8 tZn M20 HP
Weitere Informationen:
Festigkeitsklasse:
8
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Gewicht kg per 100:
6,7
s:
30
m:
18
d:
20
e:
32,95
Gewinde-Toleranz:
6H
Antrieb:
Außensechskant
Gewindeart:
metrisch
Gewinde:
M 20
Normart:
ISO
Oberfläche:
feuerverzinkt
Werkstoffart:
Stahl
Schlüsselweite:
30
Höhe:
18 mm
Durchmesser:
20 mm
Norm:
4032
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 23,46*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,2346* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 38,25*
€ 45,5175
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 38,12*
€ 45,3628
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 36,13*
€ 42,9947
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 34,92*
€ 41,5548
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 34,06*
€ 40,5314
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 28,19*
€ 33,5461
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 23,46*
€ 27,9174
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.