Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  > Artikel

ISO 4032 Sechskantmuttern 8 galZn gelb M5 HP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 4032 Sechskantmuttern 8 galZn gelb M5 HP
ISO 4032 Sechskantmuttern 8 galZn gelb M5 HP
ISO 4032 Sechskantmuttern 8 galZn gelb M5 HP
ISO 4032 Sechskantmuttern 8 galZn gelb M5 HP
ISO 4032 Sechskantmuttern 8 galZn gelb M5 HP
Artikel-Nr.:
     5417F-293962
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     293962
EAN/GTIN:
     4057222142939
Suchbegriffe:
DIN EN ISO 4032
DIN ISO 4032
ISO 4032
Sechskantmutter DIN EN ISO 4032
ISO 4032 8 galZn gelb M5 HP
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Festigkeitsklasse:
8
Gewicht kg per 100:
0,123
s:
8
m:
4,7
d:
5
e:
8,79
Antrieb:
Außensechskant
Gewindeart:
metrisch
Gewinde:
M 5
Normart:
ISO
Oberfläche:
verzinkt gelb
Werkstoffart:
Stahl
Schlüsselweite:
8
Höhe:
4,7 mm
Durchmesser:
5 mm
Norm:
4032
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,1665*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,2665*
€ 0,31714
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,2365*
€ 0,28144
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,2265*
€ 0,26954
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2065*
€ 0,24574
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,1665*
€ 0,19814
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.