Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 4032 Sechskantmuttern Edelstahl A2 M3 HP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 4032 Sechskantmuttern Edelstahl A2 M3 HP
ISO 4032 Sechskantmuttern Edelstahl A2 M3 HP
ISO 4032 Sechskantmuttern Edelstahl A2 M3 HP
ISO 4032 Sechskantmuttern Edelstahl A2 M3 HP
ISO 4032 Sechskantmuttern Edelstahl A2 M3 HP
Artikel-Nr.:
     5417F-293983
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     293983
EAN/GTIN:
     4057221945913
Suchbegriffe:
DIN EN ISO 4032
DIN ISO 4032
ISO 4032
Sechskantmutter DIN EN ISO 4032
ISO 4032 Edelstahl A2 M3 HP
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
s:
5,5
m:
2,4
d:
3
e:
6,01
Antrieb:
Außensechskant
Gewindeart:
metrisch
Gewinde:
M 3
Werkstoff:
A2
Normart:
ISO
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Edelstahl
Schlüsselweite:
5,5
Höhe:
2,4 mm
Durchmesser:
3 mm
Norm:
4032
Weitere Suchbegriffe: Sechskantmutter ISO 4032, din en iso 4032, 4032-3-A2
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,00555*
  
Preis gilt ab 1.000.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,54847*
€ 1,84268
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,27403*
€ 1,5161
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,02629*
€ 0,03129
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,01314*
€ 0,01564
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,01095*
€ 0,01303
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,00893*
€ 0,01063
pro Stück
ab 1000000 Stück
€ 0,00555*
€ 0,0066
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.