Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 4032 Sechskantmuttern Edelstahl A2 M3,5 KP


Menge:  Packung  
Produktinformationen
ISO 4032 Sechskantmuttern Edelstahl A2 M3,5 KP
ISO 4032 Sechskantmuttern Edelstahl A2 M3,5 KP
ISO 4032 Sechskantmuttern Edelstahl A2 M3,5 KP
ISO 4032 Sechskantmuttern Edelstahl A2 M3,5 KP
ISO 4032 Sechskantmuttern Edelstahl A2 M3,5 KP
Artikel-Nr.:
     5417F-293984
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     293984
EAN/GTIN:
     4057221945944
Suchbegriffe:
DIN EN ISO 4032
DIN ISO 4032
ISO 4032
Sechskantmutter DIN EN ISO 4032
ISO 4032 Edelstahl A2 M3,5 KP
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
s:
6
m:
2,8
d:
3,5
e:
6,58
Antrieb:
Außensechskant
Gewindeart:
metrisch
Gewinde:
M 3,5
Werkstoff:
A2
Normart:
ISO
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Edelstahl
Schlüsselweite:
6
Höhe:
2,8 mm
Durchmesser:
3,5 mm
Norm:
4032
Weitere Suchbegriffe: Sechskantmutter ISO 4032, din en iso 4032, 4032-3,5-A2
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,56*
  
Preis gilt ab 10.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0156* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 3,11*
€ 3,7009
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 2,84*
€ 3,3796
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 2,73*
€ 3,2487
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 2,61*
€ 3,1059
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 2,52*
€ 2,9988
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 1,91*
€ 2,2729
pro Packung
ab 10000 Packungen
€ 1,56*
€ 1,8564
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.