Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 4032 Sechskantmuttern, M 8, A2 blank, SW 13


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 4032 Sechskantmuttern, M 8, A2 blank, SW 13
ISO 4032 Sechskantmuttern, M 8, A2 blank, SW 13
ISO 4032 Sechskantmuttern, M 8, A2 blank, SW 13
ISO 4032 Sechskantmuttern, M 8, A2 blank, SW 13
ISO 4032 Sechskantmuttern, M 8, A2 blank, SW 13
Artikel-Nr.:
     5417F-293988
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     293988
EAN/GTIN:
     4055248116620
Suchbegriffe:
DIN EN ISO 4032
DIN ISO 4032
ISO 4032
Sechskantmutter DIN EN ISO 4032
ISO 4032 8 A2, blank Sechskantmuttern, ISO-Typ 1
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
s:
13
m:
6,5
d:
8
e:
14,38
Antrieb:
Außensechskant
Gewindeart:
metrisch
Gewinde:
M 8
Werkstoff:
A2
Normart:
ISO
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Edelstahl
Schlüsselweite:
13
Höhe:
6,5 mm
Durchmesser:
8 mm
Norm:
4032
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,029*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,8526*
€ 2,20459
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,0903*
€ 0,10746
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0875*
€ 0,10413
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,0597*
€ 0,07104
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0509*
€ 0,06057
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0492*
€ 0,05855
pro Stück
ab 250000 Stück
€ 0,0387*
€ 0,04605
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,029*
€ 0,03451
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.