Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 4032 Sechskantmuttern, M 10, A2 blank, SW 16


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 4032 Sechskantmuttern, M 10, A2 blank, SW 16
ISO 4032 Sechskantmuttern, M 10, A2 blank, SW 16
ISO 4032 Sechskantmuttern, M 10, A2 blank, SW 16
ISO 4032 Sechskantmuttern, M 10, A2 blank, SW 16
ISO 4032 Sechskantmuttern, M 10, A2 blank, SW 16
Artikel-Nr.:
     5417F-293989
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     293989
EAN/GTIN:
     4055248116637
Suchbegriffe:
DIN EN ISO 4032
DIN ISO 4032
ISO 4032
Sechskantmutter DIN EN ISO 4032
ISO 4032 10 A2, blank Sechskantmuttern, ISO-Typ 1
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Gewicht per 100 in kg:
1,16
s:
16
m:
8,4
d:
10
e:
18,9
Antrieb:
Außensechskant
Gewindeart:
metrisch
Gewinde:
M 10
Werkstoff:
A2
Normart:
ISO
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Edelstahl
Schlüsselweite:
16
Höhe:
8,4 mm
Durchmesser:
10 mm
Norm:
4032
Weitere Suchbegriffe: Sechskantmutter ISO 4032, din en iso 4032, 4032-10-A2
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0503*
  
Preis gilt ab 100.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,9018*
€ 2,26314
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,5663*
€ 1,8639
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0975*
€ 0,11603
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,0858*
€ 0,1021
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0815*
€ 0,09699
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0781*
€ 0,09294
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 0,0629*
€ 0,07485
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,0503*
€ 0,05986
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.