Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 4032 Sechskantmuttern, M 20, A2 blank, SW 30


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 4032 Sechskantmuttern, M 20, A2 blank, SW 30
ISO 4032 Sechskantmuttern, M 20, A2 blank, SW 30
ISO 4032 Sechskantmuttern, M 20, A2 blank, SW 30
ISO 4032 Sechskantmuttern, M 20, A2 blank, SW 30
ISO 4032 Sechskantmuttern, M 20, A2 blank, SW 30
Artikel-Nr.:
     5417F-293994
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     293994
EAN/GTIN:
     4057221946187
Suchbegriffe:
DIN EN ISO 4032
DIN ISO 4032
ISO 4032
Sechskantmutter DIN EN ISO 4032
ISO 4032 20 A2, blank Sechskantmuttern, ISO-Typ 1
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Gewicht per 100 in kg:
6,44
s:
30
m:
18
d:
20
e:
32,95
Antrieb:
Außensechskant
Gewindeart:
metrisch
Gewinde:
M 20
Werkstoff:
A2
Normart:
ISO
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Edelstahl
Schlüsselweite:
30
Höhe:
18 mm
Durchmesser:
20 mm
Norm:
4032
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,3849*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,4328*
€ 4,08503
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,7767*
€ 0,92427
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,6417*
€ 0,76362
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,6217*
€ 0,73982
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,5149*
€ 0,61273
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,4749*
€ 0,56513
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,4649*
€ 0,55323
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,3849*
€ 0,45803
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.