Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 4032 Sechskantmuttern Edelstahl A2 M22 HP


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
ISO 4032 Sechskantmuttern Edelstahl A2 M22 HP
ISO 4032 Sechskantmuttern Edelstahl A2 M22 HP
ISO 4032 Sechskantmuttern Edelstahl A2 M22 HP
ISO 4032 Sechskantmuttern Edelstahl A2 M22 HP
ISO 4032 Sechskantmuttern Edelstahl A2 M22 HP
Artikel-Nr.:
     5417F-293995
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     293995
EAN/GTIN:
     4043952467817
Suchbegriffe:
DIN 934
Sechskantmutter DIN 934
DIN EN ISO 4032
DIN ISO 4032
ISO 4032 Edelstahl A2 M22 HP
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
s:
34
m:
19,4
d:
22
e:
35,03
Antrieb:
Außensechskant
Gewindeart:
metrisch
Gewinde:
M 22
Werkstoff:
A2
Normart:
ISO
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Edelstahl
Schlüsselweite:
34
Höhe:
19,4 mm
Durchmesser:
22 mm
Norm:
4032
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
220
10
pro Box
€ 4,30*
ab € 0,3109*
€ 0,4797*
Lager 5417
10
pro Box
€ 5,90*
ab € 0,2856*
€ 0,4824*
5 Tage
1467
10
pro Box
€ 5,49*
ab € 0,3411*
€ 0,4911*
2 Tage
1141
10
pro Box
€ 5,59*
ab € 0,3459*
€ 0,4959*
7 Tage
1630
10
pro Box
€ 5,99*
ab € 0,452*
€ 0,4961*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Boxen
€ 0,4824*
€ 0,57406
pro Box
ab 50 Boxen
€ 0,4524*
€ 0,53836
pro Box
ab 100 Boxen
€ 0,3756*
€ 0,44696
pro Box
ab 500 Boxen
€ 0,3456*
€ 0,41126
pro Box
ab 50000 Boxen
€ 0,2856*
€ 0,33986
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,2856* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Boxen
Mindestbestellmenge: 10 Boxen ( entspricht € 4,824* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.