Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 4032 Sechskantmuttern Edelstahl A2 M30 HP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 4032 Sechskantmuttern Edelstahl A2 M30 HP
ISO 4032 Sechskantmuttern Edelstahl A2 M30 HP
ISO 4032 Sechskantmuttern Edelstahl A2 M30 HP
ISO 4032 Sechskantmuttern Edelstahl A2 M30 HP
ISO 4032 Sechskantmuttern Edelstahl A2 M30 HP
Artikel-Nr.:
     5417F-293997
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     293997
EAN/GTIN:
     4057221946248
Suchbegriffe:
DIN EN ISO 4032
DIN ISO 4032
ISO 4032
Sechskantmutter DIN EN ISO 4032
ISO 4032 Edelstahl A2 M30 HP
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Gewicht per 100 in kg:
22,30
s:
46
m:
25,6
d:
30
e:
50,85
Antrieb:
Außensechskant
Gewindeart:
metrisch
Gewinde:
M 30
Werkstoff:
A2
Normart:
ISO
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Edelstahl
Schlüsselweite:
46
Höhe:
25,6 mm
Durchmesser:
30 mm
Norm:
4032
Weitere Suchbegriffe: Sechskantmutter ISO 4032, din en iso 4032, 4032-30-A2
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,7666*
  
Preis gilt ab 10.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,6666*
€ 3,17325
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,4666*
€ 2,93525
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,3766*
€ 2,82815
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,2666*
€ 2,69725
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,1766*
€ 2,59015
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,7666*
€ 2,10225
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.