Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 4032 Sechskantmuttern Edelstahl A2 LH M12 HP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 4032 Sechskantmuttern Edelstahl A2 LH M12 HP
ISO 4032 Sechskantmuttern Edelstahl A2 LH M12 HP
ISO 4032 Sechskantmuttern Edelstahl A2 LH M12 HP
ISO 4032 Sechskantmuttern Edelstahl A2 LH M12 HP
ISO 4032 Sechskantmuttern Edelstahl A2 LH M12 HP
Artikel-Nr.:
     5417F-294008
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     294008
EAN/GTIN:
     4043952467954
Suchbegriffe:
DIN 934 LG
Sechskantmutter DIN 934 LG
DIN EN ISO 4032 LG
ISO 4032 LG
ISO 4032 Edelstahl A2 LH M12 HP
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
s:
18
m:
10,8
d:
12
e:
21,10
Antrieb:
Außensechskant
Gewindeart:
Linksgewinde
Werkstoff:
A2
Normart:
ISO
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Edelstahl
Schlüsselweite:
18
Höhe:
10,8 mm
Ausführung:
Linksgewinde
Durchmesser:
12 mm
Norm:
4032
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
270
25
€ 5,49*
ab € 0,0947*
€ 0,1384*
Lager 5417
25
€ 5,90*
ab € 0,092*
€ 0,1428*
3 Tage
200
25
€ 4,30*
ab € 0,1003*
€ 0,1556*
1 Tag
210
25
€ 5,59*
ab € 0,1119*
€ 0,1639*
5 Tage
300
25
€ 5,99*
ab € 0,1098*
€ 0,1652*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,1428*
€ 0,16993
pro Stück
ab 125 Stück
€ 0,1376*
€ 0,16374
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,135*
€ 0,16065
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1285*
€ 0,15292
pro Stück
ab 625 Stück
€ 0,1208*
€ 0,14375
pro Stück
ab 1250 Stück
€ 0,1151*
€ 0,13697
pro Stück
ab 187500 Stück
€ 0,092*
€ 0,10948
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 3,57* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.