Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 4032 Sechskantmuttern Edelstahl A4 M36 HP


Menge:  Packung  
Produktinformationen
ISO 4032 Sechskantmuttern Edelstahl A4 M36 HP
ISO 4032 Sechskantmuttern Edelstahl A4 M36 HP
ISO 4032 Sechskantmuttern Edelstahl A4 M36 HP
ISO 4032 Sechskantmuttern Edelstahl A4 M36 HP
ISO 4032 Sechskantmuttern Edelstahl A4 M36 HP
Artikel-Nr.:
     5417F-294033
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     294033
EAN/GTIN:
     4043952468203
Suchbegriffe:
DIN 934
Sechskantmutter DIN 934
DIN EN ISO 4032
DIN ISO 4032
ISO 4032 Edelstahl A4 M36 HP
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Gewicht kg per 100:
38,86
s:
55
m:
31
d:
36
e:
60,79
Antrieb:
Außensechskant
Gewindeart:
metrisch
Gewinde:
M 36
Werkstoff:
A4
Normart:
ISO
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Edelstahl
Schlüsselweite:
55
Höhe:
31 mm
Durchmesser:
36 mm
Norm:
4032
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
5
pro Stück
€ 4,95*
ab € 4,1607*
€ 5,6907*
4 Tage
11
1
pro Packung
€ 4,30*
ab € 15,8145*
€ 22,782*
Lager 5417
1
pro Packung
€ 4,90*
ab € 15,2615*
€ 23,5105*
7 Tage
11
1
pro Packung
€ 7,99*
ab € 17,773*
€ 23,903*
1 Tag
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 18,7705*
€ 23,9625*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 23,5105*
€ 27,9775
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 21,918*
€ 26,08242
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 20,6415*
€ 24,56339
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 19,7615*
€ 23,51619
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 18,6615*
€ 22,20719
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 18,0815*
€ 21,51699
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 17,2415*
€ 20,51739
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 15,2615*
€ 18,16119
pro Packung
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 3,0523* pro Stück)
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.