Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 4032 Sechskantmuttern Edelstahl A4 M42 HP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 4032 Sechskantmuttern Edelstahl A4 M42 HP
ISO 4032 Sechskantmuttern Edelstahl A4 M42 HP
ISO 4032 Sechskantmuttern Edelstahl A4 M42 HP
ISO 4032 Sechskantmuttern Edelstahl A4 M42 HP
ISO 4032 Sechskantmuttern Edelstahl A4 M42 HP
Artikel-Nr.:
     5417F-294035
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     294035
EAN/GTIN:
     4057223495331
Suchbegriffe:
DIN EN ISO 4032
DIN ISO 4032
ISO 4032
Sechskantmutter DIN EN ISO 4032
ISO 4032 Edelstahl A4 M42 HP
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Gewicht kg per 100:
60
s:
65
m:
34
d:
42
e:
72,09
Antrieb:
Außensechskant
Gewindeart:
metrisch
Gewinde:
M 42
Werkstoff:
A4
Normart:
ISO
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Edelstahl
Schlüsselweite:
65
Höhe:
34 mm
Durchmesser:
42 mm
Norm:
4032
Weitere Suchbegriffe: Sechskantmutter ISO 4032, din en iso 4032, 4032-42-A4
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,8216*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,1016*
€ 13,2109
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,0116*
€ 13,1038
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,4016*
€ 12,3779
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,1416*
€ 12,0685
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,7916*
€ 11,652
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,8216*
€ 9,3077
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.