Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 4032 Sechskantmuttern 1.4571 M24 HP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 4032 Sechskantmuttern 1.4571 M24 HP
ISO 4032 Sechskantmuttern 1.4571 M24 HP
ISO 4032 Sechskantmuttern 1.4571 M24 HP
ISO 4032 Sechskantmuttern 1.4571 M24 HP
ISO 4032 Sechskantmuttern 1.4571 M24 HP
Artikel-Nr.:
     5417F-294059
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     294059
EAN/GTIN:
     4043952468463
Suchbegriffe:
DIN 934
Sechskantmutter DIN 934
DIN EN ISO 4032
DIN ISO 4032
ISO 4032 1.4571 M24 HP
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
s:
36
m:
21,5
d:
24
e:
39,55
Antrieb:
Außensechskant
Gewindeart:
metrisch
Gewinde:
M 24
Werkstoff:
A5 / 1.4571
Normart:
ISO
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Edelstahl
Schlüsselweite:
36
Höhe:
21,5 mm
Durchmesser:
24 mm
Norm:
4032
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
10
€ 4,90*
ab € 1,8082*
€ 2,6766*
4 Tage
150
10
€ 4,30*
ab € 1,9612*
€ 2,7919*
7 Tage
210
10
€ 7,99*
ab € 2,1958*
€ 2,9258*
1 Tag
147
10
€ 5,59*
ab € 2,1958*
€ 2,9258*
1 Tag
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 2,0551*
€ 2,9575*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 2,6766*
€ 3,18515
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,3682*
€ 2,81816
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,2682*
€ 2,69916
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,1782*
€ 2,59206
pro Stück
ab 200 Stück
€ 2,0882*
€ 2,48496
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,8082*
€ 2,15176
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 26,766* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.