Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 4035 Sechskantmutter M 12, mit Fase, niedrige Form, Stahl Klasse 5 galvanisch verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 4035 Sechskantmutter M 12, mit Fase, niedrige Form, Stahl Klasse 5 galvanisch verzinkt
ISO 4035 Sechskantmutter M 12, mit Fase, niedrige Form, Stahl Klasse 5 galvanisch verzinkt
ISO 4035 Sechskantmutter M 12, mit Fase, niedrige Form, Stahl Klasse 5 galvanisch verzinkt
ISO 4035 Sechskantmutter M 12, mit Fase, niedrige Form, Stahl Klasse 5 galvanisch verzinkt
ISO 4035 Sechskantmutter M 12, mit Fase, niedrige Form, Stahl Klasse 5 galvanisch verzinkt
Artikel-Nr.:
     5417F-294131
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     294131
EAN/GTIN:
     4057221946835
Suchbegriffe:
DIN 439-2
DIN 439-2 LG
DIN EN ISO 4035
DIN ISO 4035
ISO 4035 05 galvanisch verzinkt Niedrige Sechskantmuttern mit Fasen - Abmessung: M 12
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
dw:
17,4
s:
18
m:
6
d:
12
e:
21,1
Antrieb:
Außensechskant
Gewindeart:
metrisch
Gewinde:
M 12
Werkstoff:
5
Normart:
ISO
Oberfläche:
verzinkt
Werkstoffart:
Stahl
Schlüsselweite:
18
Höhe:
6 mm
Durchmesser:
12 mm
Norm:
4035
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,126*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,2121*
€ 2,6324
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,2054*
€ 0,24443
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,178*
€ 0,21182
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,168*
€ 0,19992
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,159*
€ 0,18921
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,126*
€ 0,14994
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.