Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 4035 Sechskantmutter M 18, mit Fase, niedrige Form, A4 blank


Menge:  Packung  
Produktinformationen
ISO 4035 Sechskantmutter M 18, mit Fase, niedrige Form, A4 blank
ISO 4035 Sechskantmutter M 18, mit Fase, niedrige Form, A4 blank
ISO 4035 Sechskantmutter M 18, mit Fase, niedrige Form, A4 blank
ISO 4035 Sechskantmutter M 18, mit Fase, niedrige Form, A4 blank
ISO 4035 Sechskantmutter M 18, mit Fase, niedrige Form, A4 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-294186
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     294186
EAN/GTIN:
     4057221947481
Suchbegriffe:
DIN 439-2
DIN 439-2 LG
DIN EN ISO 4035
DIN ISO 4035
ISO 4035 A 4 Niedrige Sechskantmuttern mit Fasen - Abmessung: M 18
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
dw:
24,9
s:
27
m:
9
d:
18
e:
29,56
Antrieb:
Außensechskant
Gewindeart:
metrisch
Gewinde:
M 18
Werkstoff:
A4
Normart:
ISO
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Edelstahl
Schlüsselweite:
27
Höhe:
9 mm
Durchmesser:
18 mm
Norm:
4035
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,621*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,2621* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 5,274*
€ 6,27606
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 5,044*
€ 6,00236
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 4,864*
€ 5,78816
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 4,764*
€ 5,66916
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 3,451*
€ 4,10669
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 3,291*
€ 3,91629
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 2,621*
€ 3,11899
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.