Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 4762 Zylinderschraube mit Innensechskant, M 6 x 25, 8.8 zinklamellenbeschichtet


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 4762 Zylinderschraube mit Innensechskant, M 6 x 25, 8.8 zinklamellenbeschichtet
ISO 4762 Zylinderschraube mit Innensechskant, M 6 x 25, 8.8 zinklamellenbeschichtet
ISO 4762 Zylinderschraube mit Innensechskant, M 6 x 25, 8.8 zinklamellenbeschichtet
ISO 4762 Zylinderschraube mit Innensechskant, M 6 x 25, 8.8 zinklamellenbeschichtet
Artikel-Nr.:
     5417F-294208
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     294208
EAN/GTIN:
     4057222143585
Suchbegriffe:
DIN 912 Regelgewinde
DIN EN ISO 4762
ISO 4762
Zylinderkopfschraube DIN EN ISO 476...
ISO 4762 6x25 8.8, Zinklamellenbeschichtung + Gleitmittel (Cr-VI-frei)-480h-L Zylinderschrauben mit Innensechskant
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Schaftlänge:
1
Ausführung:
Zylinderschrauben
Oberfläche:
zinklamellenbeschichtet
Werkstoffart:
Stahl
Werkstoff:
8.8
dk:
10
s:
5
d:
6
l:
25
k:
6
Kopfform:
Zylinderkopf
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Gewinde:
M 6
Gewindeausprägung:
metrisch;Teil
Antrieb:
Innensechskant
Länge:
25 mm
Durchmesser:
6 mm
Antriebsgröße:
5
Norm:
4762
Spitze:
ohne
Normart:
ISO
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Vollgewinde:
Nein
Gewicht kg per 100:
0.712 KGM
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0691*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,5967*
€ 3,09007
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,165*
€ 0,19635
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1595*
€ 0,18981
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,1148*
€ 0,13661
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0925*
€ 0,11008
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,092*
€ 0,10948
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0691*
€ 0,08223
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.