Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 4762 Zylinderschraube mit Innensechskant, M 10 x 25, 8.8 zinklamellenbeschichtet


Menge:  Packung  
Produktinformationen
ISO 4762 Zylinderschraube mit Innensechskant, M 10 x 25, 8.8 zinklamellenbeschichtet
ISO 4762 Zylinderschraube mit Innensechskant, M 10 x 25, 8.8 zinklamellenbeschichtet
ISO 4762 Zylinderschraube mit Innensechskant, M 10 x 25, 8.8 zinklamellenbeschichtet
ISO 4762 Zylinderschraube mit Innensechskant, M 10 x 25, 8.8 zinklamellenbeschichtet
Artikel-Nr.:
     5417F-294237
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     294237
EAN/GTIN:
     4057222144414
Suchbegriffe:
DIN 912 Regelgewinde
DIN EN ISO 4762
ISO 4762
Zylinderkopfschraube DIN EN ISO 476...
ISO 4762 10x25 8.8, Zinklamellenbeschichtung + Gleitmittel (Cr-VI-frei)-480h-L Zylinderschrauben mit Innensechskant
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Ausführung:
Zylinderschrauben
Oberfläche:
zinklamellenbeschichtet
Werkstoffart:
Stahl
Werkstoff:
8.8
dk:
16
s:
8
d:
10
l:
25
k:
10
Kopfform:
Zylinderkopf
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Gewinde:
M 10
Antrieb:
Innensechskant
Gewindeausprägung:
metrisch;Voll
Länge:
25 mm
Durchmesser:
10 mm
Antriebsgröße:
8
Norm:
4762
Spitze:
ohne
Normart:
ISO
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Vollgewinde:
Ja
Gewicht kg per 100:
2.520 KGM
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 35,32*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 200 Stück (ab € 0,1766* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 56,65*
€ 67,4135
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 55,63*
€ 66,1997
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 52,96*
€ 63,0224
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 51,67*
€ 61,4873
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 50,74*
€ 60,3806
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 41,91*
€ 49,8729
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 35,32*
€ 42,0308
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.