Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 4762 Zylinderschraube mit Innensechskant, M 10 x 75, 8.8 zinklamellenbeschichtet


Menge:  Packung  
Produktinformationen
ISO 4762 Zylinderschraube mit Innensechskant, M 10 x 75, 8.8 zinklamellenbeschichtet
ISO 4762 Zylinderschraube mit Innensechskant, M 10 x 75, 8.8 zinklamellenbeschichtet
ISO 4762 Zylinderschraube mit Innensechskant, M 10 x 75, 8.8 zinklamellenbeschichtet
ISO 4762 Zylinderschraube mit Innensechskant, M 10 x 75, 8.8 zinklamellenbeschichtet
Artikel-Nr.:
     5417F-294247
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     294247
EAN/GTIN:
     4057222144636
Suchbegriffe:
DIN 912 Regelgewinde
DIN EN ISO 4762
ISO 4762
Zylinderkopfschraube DIN EN ISO 476...
ISO 4762 10x75 8.8, Zinklamellenbeschichtung + Gleitmittel (Cr-VI-frei)-480h-L Zylinderschrauben mit Innensechskant
Weitere Informationen:
Schaftlänge:
43
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Ausführung:
Zylinderschrauben
d:
10
l:
75
k:
10
Kopfform:
Zylinderkopf
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Gewinde:
M 10
Antrieb:
Innensechskant
Gewindeausprägung:
metrisch;Teil
Länge:
75 mm
Durchmesser:
10 mm
Antriebsgröße:
8
Norm:
4762
Spitze:
ohne
Normart:
ISO
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Vollgewinde:
Nein
Oberfläche:
zinklamellenbeschichtet
Werkstoffart:
Stahl
Werkstoff:
8.8
dk:
16
s:
8
Gewicht kg per 100:
5.333 KGM
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 26,84*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,2684* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 43,33*
€ 51,5627
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 43,21*
€ 51,4199
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 40,31*
€ 47,9689
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 39,23*
€ 46,6837
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 38,45*
€ 45,7555
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 31,83*
€ 37,8777
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 26,84*
€ 31,9396
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.