Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 4762 Zylinderschrauben, Innensechskant M 16 x 30 10.9 zinklamellenbeschichtet


Menge:  Packung  
Produktinformationen
ISO 4762 Zylinderschrauben, Innensechskant M 16 x 30 10.9 zinklamellenbeschichtet
ISO 4762 Zylinderschrauben, Innensechskant M 16 x 30 10.9 zinklamellenbeschichtet
ISO 4762 Zylinderschrauben, Innensechskant M 16 x 30 10.9 zinklamellenbeschichtet
ISO 4762 Zylinderschrauben, Innensechskant M 16 x 30 10.9 zinklamellenbeschichtet
ISO 4762 Zylinderschrauben, Innensechskant M 16 x 30 10.9 zinklamellenbeschichtet
Artikel-Nr.:
     5417F-294368
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     294368
EAN/GTIN:
     4057222147194
Suchbegriffe:
DIN 912 Regelgewinde
DIN EN ISO 4762
ISO 4762
Zylinderkopfschraube DIN EN ISO 476...
ISO 4762 16x30 10 / 10.9, Zinklamellenbeschichtung + Gleitmittel (Cr-VI-frei)-480h-L Zylinderschrauben mit Innensechskant
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Ausführung:
Zylinderschrauben
Oberfläche:
zinklamellenbeschichtet
Werkstoffart:
Stahl
Werkstoff:
10.9
dk:
24
s:
14
d:
16
l:
30
k:
16
Kopfform:
Zylinderkopf
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Gewinde:
M 16
Gewindeausprägung:
metrisch;Voll
Antrieb:
Innensechskant
Länge:
30 mm
Durchmesser:
16 mm
Antriebsgröße:
14
Norm:
4762
Spitze:
ohne
Normart:
ISO
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Vollgewinde:
Ja
Gewicht kg per 100:
8.060 KGM
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 29,75*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,595* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 47,685*
€ 56,74515
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 46,915*
€ 55,82885
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 44,685*
€ 53,17515
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 36,23*
€ 43,1137
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 35,53*
€ 42,2807
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 29,75*
€ 35,4025
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.