Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 6319 Kegelpfannen für Gewinde M16 (19x7), Form G, Stahl vergütet blank


Menge:  Packung  
Produktinformationen
DIN 6319 Kegelpfannen für Gewinde M16 (19x7), Form G, Stahl vergütet blank
DIN 6319 Kegelpfannen für Gewinde M16 (19x7), Form G, Stahl vergütet blank
DIN 6319 Kegelpfannen für Gewinde M16 (19x7), Form G, Stahl vergütet blank
Artikel-Nr.:
     5417F-294514
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     294514
EAN/GTIN:
     4057222671835
Suchbegriffe:
DIN 6319 Kegelpfanne
DIN 6319 Kugelpfanne
Kegelpfanne DIN 6319
Kugelpfanne DIN 6319
DIN 6319 Stahl Form G Kegelpfannen, vergütet - Abmessung: G 19 x44 x 7
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
d2:
19
Material:
Stahl
d5:
26
h3:
7
d4:
44
Werkstoff:
Stahl
Normart:
DIN
Sicherungsfunktion:
Nein
Form:
G
für Gewinde:
M16
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Stahl
Scheibenform:
Kegelpfannen
Dicke/Stärke:
7 mm
Außendurchmesser:
44 mm
Innendurchmesser:
19 mm
Norm:
6319
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 49,84*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 1,9936* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 71,2275*
€ 84,76073
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 67,475*
€ 80,29525
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 62,73*
€ 74,6487
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 59,79*
€ 71,1501
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 59,19*
€ 70,4361
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 49,84*
€ 59,3096
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.