Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 6319 Kegelpfannen für Gewinde M22 (28x9,5), Form D, Stahl galv. verzinkt farblos, einsatzgehärtet


Menge:  Packung  
Produktinformationen
DIN 6319 Kegelpfannen für Gewinde M22 (28x9,5), Form D, Stahl galv. verzinkt farblos, einsatzgehärtet
DIN 6319 Kegelpfannen für Gewinde M22 (28x9,5), Form D, Stahl galv. verzinkt farblos, einsatzgehärtet
DIN 6319 Kegelpfannen für Gewinde M22 (28x9,5), Form D, Stahl galv. verzinkt farblos, einsatzgehärtet
DIN 6319 Kegelpfannen für Gewinde M22 (28x9,5), Form D, Stahl galv. verzinkt farblos, einsatzgehärtet
Artikel-Nr.:
     5417F-294527
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     294527
EAN/GTIN:
     4057222672122
Suchbegriffe:
DIN 6319 Kegelpfanne
DIN 6319 Kugelpfanne
Kegelpfanne DIN 6319
Kugelpfanne DIN 6319
DIN 6319 Stahl Form D galvanisch verzinkt Kegelpfannen, einsatzgehärtet - Abmessung: D 28 x44x 9,5
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
d5:
37
h3:
9,5
d4:
44
d2:
28
d:
28 mm
Material:
Stahl
Werkstoff:
Stahl
Normart:
DIN
Sicherungsfunktion:
Nein
Form:
D
für Gewinde:
M22
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Werkstoffart:
Stahl
Scheibenform:
Kegelpfannen
Dicke/Stärke:
9,5 mm
Außendurchmesser:
44 mm
Innendurchmesser:
28 mm
Norm:
6319
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 23,187*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 2,3187* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 34,618*
€ 41,19542
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 33,018*
€ 39,29142
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 29,975*
€ 35,67025
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 28,227*
€ 33,59013
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 27,587*
€ 32,82853
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 23,187*
€ 27,59253
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.