Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 1 Kegelstifte 6x14,gedreht, Form B, Stahl blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 1 Kegelstifte 6x14,gedreht, Form B, Stahl blank
DIN 1 Kegelstifte 6x14,gedreht, Form B, Stahl blank
DIN 1 Kegelstifte 6x14,gedreht, Form B, Stahl blank
DIN 1 Kegelstifte 6x14,gedreht, Form B, Stahl blank
Artikel-Nr.:
     5417F-2947
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     2947
EAN/GTIN:
     4055248002947
Suchbegriffe:
DIN 1
DIN 1 Kegelstift
DIN 1 Stift
ISO 2339
DIN 1; Kegelstifte B; 6x14mm
Weitere Informationen:
Norm:
1
Normart:
DIN
Form:
B
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Ausführung:
Kegelstifte
Oberfläche:
blank
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffart:
Stahl
Gewindeart:
ohne Gewinde
Antrieb:
ohne
d h10:
6
d:
6 mm
l:
14 mm
Durchmesser:
6 mm
Artikel-Nr.:
0/1500/000/ 6,0/ 14/ /01
DIN:
1
Länge:
14 mm
Material/Güte:
St
Variante:
6x14mm HP
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,1253*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,2073*
€ 0,24669
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,1843*
€ 0,21932
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1783*
€ 0,21218
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1673*
€ 0,19909
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1593*
€ 0,18957
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,1253*
€ 0,14911
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.