Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 6335 32x6 Temperguss (GT, GTW), blank, D Kreuzgriffe, D mit Gewinde-Durchloch


Menge:  Packung  
Produktinformationen
DIN 6335 32x6 Temperguss (GT, GTW), blank, D Kreuzgriffe, D mit Gewinde-Durchloch
DIN 6335 32x6 Temperguss (GT, GTW), blank, D Kreuzgriffe, D mit Gewinde-Durchloch
Artikel-Nr.:
     5417F-294851
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4057222244992
EAN/GTIN:
     4057222244992
Suchbegriffe:
DIN 6335
DIN 6335 Griff
DIN 6335 Kreuzgriff
Griff DIN 6335
DIN 6335 32x6 Temperguss (GT, GTW), blank, D Kreuzgriffe, mit Gewinde-Durchloch
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Gewinde:
M 6
OBERFLAECHE:
000
AUSFUEHRUNG:
000
LAENGE:
6.00
Werkstoffart:
Guss
Material:
30
Länge:
6 mm
Normart:
DIN
Oberfläche:
blank
Werkstoff:
Temperguss (GT, GTW)
Form:
D
Durchmesser:
32 mm
Norm:
6335
Weitere Suchbegriffe: Kreuzgriff DIN 6335, Kreuzgriff, Kreuzgriffe, Kreuzknopf, kreuzgriff, 6335-32-6
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 28,556*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 2,8556* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 40,13*
€ 47,7547
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 36,876*
€ 43,88244
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 36,096*
€ 42,95424
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 34,736*
€ 41,33584
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 34,306*
€ 40,82414
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 28,556*
€ 33,98164
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.