Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 6796 Spannscheiben, 14 (15x35x3,5), für Schraubenverbindungen, Federstahl mechanisch verzinkt gelb chrom.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 6796 Spannscheiben, 14 (15x35x3,5), für Schraubenverbindungen, Federstahl mechanisch verzinkt gelb chrom.
DIN 6796 Spannscheiben, 14 (15x35x3,5), für Schraubenverbindungen, Federstahl mechanisch verzinkt gelb chrom.
DIN 6796 Spannscheiben, 14 (15x35x3,5), für Schraubenverbindungen, Federstahl mechanisch verzinkt gelb chrom.
DIN 6796 Spannscheiben, 14 (15x35x3,5), für Schraubenverbindungen, Federstahl mechanisch verzinkt gelb chrom.
Artikel-Nr.:
     5417F-294944
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     294944
EAN/GTIN:
     4055248116866
Suchbegriffe:
DIN 6796
DIN 6796 Scheibe
DIN 6796 Spannscheibe
Scheibe DIN 6796
DIN 6796 Federstahl mech. verz. gelb Spannscheiben für Schraubenverbindungen Abmessung: 14 x 35 x 3,5
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Werkstoff:
Federstahl
h max. min.:
4,65/4,04
s:
3,5
d2:
35
d1:
15
d:
14 mm
Material:
Stahl
Normart:
DIN
Sicherungsfunktion:
Ja
Oberfläche:
mechanisch verzinkt gelb chromatiert
Werkstoffart:
Stahl
Scheibenform:
Rund
Nenngröße:
14
Dicke/Stärke:
3,5 mm
Außendurchmesser:
35 mm
Innendurchmesser:
15 mm
Norm:
6796
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,8214*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,3414*
€ 1,59627
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,1914*
€ 1,41777
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,1014*
€ 1,31067
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,0714*
€ 1,27497
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,0314*
€ 1,22737
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,8214*
€ 0,97747
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.