Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 6796 Spannscheiben, 12 (13x29x3), für Schraubenverbindungen, A4 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 6796 Spannscheiben, 12 (13x29x3), für Schraubenverbindungen, A4 blank
DIN 6796 Spannscheiben, 12 (13x29x3), für Schraubenverbindungen, A4 blank
DIN 6796 Spannscheiben, 12 (13x29x3), für Schraubenverbindungen, A4 blank
DIN 6796 Spannscheiben, 12 (13x29x3), für Schraubenverbindungen, A4 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-294965
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     294965
EAN/GTIN:
     4057222654678
Suchbegriffe:
DIN 6796
DIN 6796 Scheibe
DIN 6796 Spannscheibe
Scheibe DIN 6796
~DIN 6796 A 4 Spannscheiben für Schraubenverbindungen - Abmessung: 12 x 29 x 3
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
h max. min.:
3,95/3,43
s:
3
d2:
29
d1:
13
d:
12 mm
Normart:
DIN
Sicherungsfunktion:
Ja
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Edelstahl
Werkstoff:
A4
Material:
Edelstahl
Scheibenform:
Rund
Nenngröße:
12
Dicke/Stärke:
3 mm
Außendurchmesser:
29 mm
Innendurchmesser:
13 mm
Norm:
6796
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,1874*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,4961*
€ 2,97036
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,2868*
€ 0,34129
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,2574*
€ 0,30631
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2374*
€ 0,28251
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,2274*
€ 0,27061
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,1874*
€ 0,22301
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.