Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 6796 Spannscheiben, 6 (6,4x14x1,5), für Schraubenverbindungen, 1.4310 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 6796 Spannscheiben, 6 (6,4x14x1,5), für Schraubenverbindungen, 1.4310 blank
DIN 6796 Spannscheiben, 6 (6,4x14x1,5), für Schraubenverbindungen, 1.4310 blank
DIN 6796 Spannscheiben, 6 (6,4x14x1,5), für Schraubenverbindungen, 1.4310 blank
DIN 6796 Spannscheiben, 6 (6,4x14x1,5), für Schraubenverbindungen, 1.4310 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-294970
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4057223518382
EAN/GTIN:
     4057223518382
Suchbegriffe:
DIN 6796
DIN 6796 Scheibe
DIN 6796 Spannscheibe
Scheibe DIN 6796
DIN 6796 6 Austenitische Federst?hle (z.B. 1.4310), blank Spannscheiben f.Schraubenverbindungen
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
h max. min.:
2/1,7
s:
1,5
d2:
14
d1:
6,4
d:
6 mm
Normart:
DIN
Sicherungsfunktion:
Ja
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Edelstahl
Werkstoff:
1.4310
Scheibenform:
Rund
Nenngröße:
6
Dicke/Stärke:
1,5 mm
Außendurchmesser:
14 mm
Innendurchmesser:
6,4 mm
Norm:
6796
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,03*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,8938*
€ 2,25362
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,5314*
€ 1,82237
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0633*
€ 0,07533
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0454*
€ 0,05403
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0406*
€ 0,04831
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,03*
€ 0,0357
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.