Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 6798 Fächerscheiben 15 x 24 x 1, außengezahnt, Federstahl galvanisch verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 6798 Fächerscheiben 15 x 24 x 1, außengezahnt, Federstahl galvanisch verzinkt
DIN 6798 Fächerscheiben 15 x 24 x 1, außengezahnt, Federstahl galvanisch verzinkt
DIN 6798 Fächerscheiben 15 x 24 x 1, außengezahnt, Federstahl galvanisch verzinkt
DIN 6798 Fächerscheiben 15 x 24 x 1, außengezahnt, Federstahl galvanisch verzinkt
DIN 6798 Fächerscheiben 15 x 24 x 1, außengezahnt, Federstahl galvanisch verzinkt
Artikel-Nr.:
     5417F-295237
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     295237
EAN/GTIN:
     4057222662864
Suchbegriffe:
DIN 6798
DIN 6798 Fächerscheibe
DIN 6798 Scheibe
Fächerscheibe DIN 6798
~DIN 6798 Federstahl Form A galvanisch verzinkt Fächerscheiben, außengezahnt - Abmessung: A 15
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Material:
Stahl
Werkstoff:
Federstahl
d1:
15
d:
15
d2:
24
Normart:
DIN
Sicherungsfunktion:
Ja
Form:
A
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Werkstoffart:
Stahl
Scheibenform:
Rund
Dicke/Stärke:
1 mm
Außendurchmesser:
24 mm
Innendurchmesser:
15 mm
Norm:
6798
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0598*
  
Preis gilt ab 100.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,7278*
€ 2,05608
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,103*
€ 0,12257
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0833*
€ 0,09913
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0778*
€ 0,09258
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0751*
€ 0,08937
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,0598*
€ 0,07116
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.