Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 6798 Fächerscheiben 8,4 x 15 x 0,8, außengezahnt Federstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 6798 Fächerscheiben 8,4 x 15 x 0,8, außengezahnt Federstahl
DIN 6798 Fächerscheiben 8,4 x 15 x 0,8, außengezahnt Federstahl
DIN 6798 Fächerscheiben 8,4 x 15 x 0,8, außengezahnt Federstahl
DIN 6798 Fächerscheiben 8,4 x 15 x 0,8, außengezahnt Federstahl
DIN 6798 Fächerscheiben 8,4 x 15 x 0,8, außengezahnt Federstahl
Artikel-Nr.:
     5417F-295291
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     295291
EAN/GTIN:
     4057222662550
Suchbegriffe:
DIN 6798
DIN 6798 Fächerscheibe
DIN 6798 Scheibe
Fächerscheibe DIN 6798
DIN 6798 8,4 Stahl, galv. verzinkt dickschichtpassiviert, A Fächerscheiben A außengezahnt
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
d2:
15
d1:
8,4
d:
8,4 mm
Material:
Stahl
Werkstoff:
Federstahl
Normart:
DIN
Sicherungsfunktion:
Ja
Form:
A
Oberfläche:
galvanisch verzinkt dickschichtpassiviert
Werkstoffart:
Stahl
Scheibenform:
Rund
Dicke/Stärke:
0,8 mm
Außendurchmesser:
15 mm
Innendurchmesser:
8,4 mm
Norm:
6798
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,023*
  
Preis gilt ab 100.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,8322*
€ 2,18032
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,5363*
€ 1,8282
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,472*
€ 1,75168
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,0357*
€ 0,04248
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0311*
€ 0,03701
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0289*
€ 0,03439
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,023*
€ 0,02737
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.