Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 6798 Fächerscheiben 13 x 20,5 x 1, außengezahnt, Form A, 1.4310 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 6798 Fächerscheiben 13 x 20,5 x 1, außengezahnt, Form A, 1.4310 blank
DIN 6798 Fächerscheiben 13 x 20,5 x 1, außengezahnt, Form A, 1.4310 blank
DIN 6798 Fächerscheiben 13 x 20,5 x 1, außengezahnt, Form A, 1.4310 blank
DIN 6798 Fächerscheiben 13 x 20,5 x 1, außengezahnt, Form A, 1.4310 blank
DIN 6798 Fächerscheiben 13 x 20,5 x 1, außengezahnt, Form A, 1.4310 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-295320
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     295320
EAN/GTIN:
     4057222658881
Suchbegriffe:
DIN 6798
DIN 6798 Fächerscheibe
DIN 6798 Scheibe
Fächerscheibe DIN 6798
DIN 6798 13 Austenitische Federst?hle (z.B. 1.4310), blank, A Fächerscheiben Form A
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Gewicht per 100 in kg:
0,17
Durchmesser:
13
Material:
Edelstahl
d1:
13
d:
13
d2:
20,5
Normart:
DIN
Sicherungsfunktion:
Ja
Form:
A
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Edelstahl
Werkstoff:
1.4310
Scheibenform:
Rund
Dicke/Stärke:
1 mm
Außendurchmesser:
20,5 mm
Innendurchmesser:
13 mm
Norm:
6798
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0297*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,5229*
€ 1,81225
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,0735*
€ 0,08747
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0563*
€ 0,067
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0421*
€ 0,0501
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0412*
€ 0,04903
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0297*
€ 0,03534
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.