Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 6798 Fächerscheiben 2,2 x 4,5 x 0,3, außengezahnt, Form A, 1.4310 blank


Menge:  Packung  
Produktinformationen
DIN 6798 Fächerscheiben 2,2 x 4,5 x 0,3, außengezahnt, Form A, 1.4310 blank
DIN 6798 Fächerscheiben 2,2 x 4,5 x 0,3, außengezahnt, Form A, 1.4310 blank
DIN 6798 Fächerscheiben 2,2 x 4,5 x 0,3, außengezahnt, Form A, 1.4310 blank
DIN 6798 Fächerscheiben 2,2 x 4,5 x 0,3, außengezahnt, Form A, 1.4310 blank
DIN 6798 Fächerscheiben 2,2 x 4,5 x 0,3, außengezahnt, Form A, 1.4310 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-295324
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     295324
EAN/GTIN:
     4057222658942
Suchbegriffe:
DIN 6798
DIN 6798 Fächerscheibe
DIN 6798 Scheibe
Fächerscheibe DIN 6798
DIN 6798 2,2 Austenitische Federst?hle (z.B. 1.4310), blank, A Fächerscheiben Form A
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Gewicht per 100 in kg:
0,00
Durchmesser:
2,2
Material:
Edelstahl
d1:
2,2
d:
2,2
d2:
4,5
Normart:
DIN
Sicherungsfunktion:
Ja
Form:
A
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Edelstahl
Werkstoff:
1.4310
Scheibenform:
Rund
Dicke/Stärke:
0,3 mm
Außendurchmesser:
4,5 mm
Innendurchmesser:
2,2 mm
Norm:
6798
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,45*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,00745* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 15,29*
€ 18,1951
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 15,15*
€ 18,0285
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 14,38*
€ 17,1122
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 13,88*
€ 16,5172
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 13,49*
€ 16,0531
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 9,21*
€ 10,9599
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 7,45*
€ 8,8655
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.