Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 6798 Fächerscheiben 3,2 x 6 x 0,2, versenkt, Form V, 1.4310 blank


Menge:  Packung  
Produktinformationen
DIN 6798 Fächerscheiben 3,2 x 6 x 0,2, versenkt, Form V, 1.4310 blank
DIN 6798 Fächerscheiben 3,2 x 6 x 0,2, versenkt, Form V, 1.4310 blank
DIN 6798 Fächerscheiben 3,2 x 6 x 0,2, versenkt, Form V, 1.4310 blank
DIN 6798 Fächerscheiben 3,2 x 6 x 0,2, versenkt, Form V, 1.4310 blank
DIN 6798 Fächerscheiben 3,2 x 6 x 0,2, versenkt, Form V, 1.4310 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-295336
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     295336
EAN/GTIN:
     4057222659864
Suchbegriffe:
DIN 6798
DIN 6798 Fächerscheibe
DIN 6798 Scheibe
Fächerscheibe DIN 6798
DIN 6798 3,2 Austenitische Federst?hle (z.B. 1.4310), blank, V Fächerscheiben Form V
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Gewicht per 100 in kg:
0,00
d3:
6
d1:
3,2
d:
3,2 mm
Durchmesser:
3,2
Material:
Edelstahl
Normart:
DIN
Sicherungsfunktion:
Ja
Form:
V
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Edelstahl
Werkstoff:
1.4310
Scheibenform:
Rund
Dicke/Stärke:
0,2 mm
Außendurchmesser:
6 mm
Innendurchmesser:
3,2 mm
Norm:
6798
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 20,85*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,02085* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 36,28*
€ 43,1732
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 36,13*
€ 42,9947
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 34,22*
€ 40,7218
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 32,98*
€ 39,2462
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 32,07*
€ 38,1633
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 24,81*
€ 29,5239
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 20,85*
€ 24,8115
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.