Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 6885 Passfedern hohe Form A 2 x 2 x 8 Stahl blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 6885 Passfedern hohe Form A 2 x 2 x 8 Stahl blank
DIN 6885 Passfedern hohe Form A 2 x 2 x 8 Stahl blank
DIN 6885 Passfedern hohe Form A 2 x 2 x 8 Stahl blank
Artikel-Nr.:
     5417F-295414
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     295414
EAN/GTIN:
     4055248117009
Suchbegriffe:
DIN 6885
DIN 6885 Passfeder
Passfeder
Passfeder DIN 6885
DIN 6885 Stahl C45+C Form A Passfedern, hohe Form, rundstirnig ohne Bohrung(en) - Abmessung: A 2 x 2 x 8
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
DIN:
6885
Werkstoffart:
Stahl
b:
2
h:
2
l:
8
Normart:
DIN
Form:
A
Oberfläche:
blank
für Wellen-Ø:
6-8
Werkstoff:
Stahl
Höhe:
2
Länge:
8 mm
Durchmesser:
2 mm
Norm:
6885
Weitere Suchbegriffe: din 6885 2x2x8, din 6885, din 6885 c45k, 6885-2-8-Stahl
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0897*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,5731*
€ 3,06199
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,1659*
€ 0,19742
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1281*
€ 0,15244
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1206*
€ 0,14351
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1166*
€ 0,13875
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0897*
€ 0,10674
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.