Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 6885 Passfedern hohe Form A 10 x 8 x 90 Stahl blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 6885 Passfedern hohe Form A 10 x 8 x 90 Stahl blank
DIN 6885 Passfedern hohe Form A 10 x 8 x 90 Stahl blank
DIN 6885 Passfedern hohe Form A 10 x 8 x 90 Stahl blank
Artikel-Nr.:
     5417F-295514
Hersteller:
     Reidl
Herst.-Nr.:
     295514
EAN/GTIN:
     4055248117153
Suchbegriffe:
DIN 6885
DIN 6885 Passfeder
Passfeder
Passfeder DIN 6885
DIN 6885 Stahl C45+C Form A Passfedern, hohe Form, rundstirnig ohne Bohrung(en) - Abmessung: A 10 x 8 x 90
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Werkstoffart:
Stahl
DIN:
6885
b:
10
h:
10
l:
90
Normart:
DIN
Form:
A
Oberfläche:
blank
für Wellen-Ø:
30-38
Werkstoff:
Stahl
Höhe:
8
Länge:
90 mm
Durchmesser:
10 mm
Norm:
6885
Weitere Suchbegriffe: din 6885 passfedern 10x8x90, din 6885, din 6885 c45k, 6885-10-90-Stahl
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,5554*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,1113*
€ 6,08245
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,6313*
€ 5,51125
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,7354*
€ 0,87513
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,7054*
€ 0,83943
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,5554*
€ 0,66093
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.