Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 6885 Passfedern hohe Form A 14 x 9 x 120 Stahl blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 6885 Passfedern hohe Form A 14 x 9 x 120 Stahl blank
DIN 6885 Passfedern hohe Form A 14 x 9 x 120 Stahl blank
DIN 6885 Passfedern hohe Form A 14 x 9 x 120 Stahl blank
Artikel-Nr.:
     5417F-295560
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     295560
EAN/GTIN:
     4057222004732
Suchbegriffe:
DIN 6885
DIN 6885 Passfeder
Passfeder
Passfeder DIN 6885
DIN 6885 Stahl C45+C Form A Passfedern, hohe Form, rundstirnig ohne Bohrung(en) - Abmessung: A 14 x 9 x120
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Werkstoffart:
Stahl
DIN:
6885
b:
14
h:
14
l:
120
Normart:
DIN
Form:
A
Oberfläche:
blank
für Wellen-Ø:
44-50
Werkstoff:
Stahl
Höhe:
9
Länge:
120 mm
Durchmesser:
14 mm
Norm:
6885
Weitere Suchbegriffe: passfeder 14x9x120, din 6885, din 6885 c45k, 6885-14-120-Stahl
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,2174*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,0264*
€ 4,79142
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,6464*
€ 4,33922
pro Stück
ab 12 Stück
€ 1,9367*
€ 2,30467
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,9267*
€ 2,29277
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,6274*
€ 1,93661
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,5974*
€ 1,90091
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,5274*
€ 1,81761
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,2174*
€ 1,44871
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.