Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 6885 Passfedern hohe Form A 18 x 11 x 160 Stahl blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 6885 Passfedern hohe Form A 18 x 11 x 160 Stahl blank
DIN 6885 Passfedern hohe Form A 18 x 11 x 160 Stahl blank
DIN 6885 Passfedern hohe Form A 18 x 11 x 160 Stahl blank
Artikel-Nr.:
     5417F-295599
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     295599
EAN/GTIN:
     4057222004961
Suchbegriffe:
DIN 6885
DIN 6885 Passfeder
Passfeder
Passfeder DIN 6885
DIN 6885 Stahl C45+C Form A Passfedern, hohe Form, rundstirnig ohne Bohrung(en) - Abmessung: A 18 x 11 x160
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Werkstoffart:
Stahl
DIN:
6885
b:
18
h:
18
l:
160
Normart:
DIN
Form:
A
Oberfläche:
blank
für Wellen-Ø:
58-65
Werkstoff:
Stahl
Höhe:
11
Länge:
160 mm
Durchmesser:
18 mm
Norm:
6885
Weitere Suchbegriffe: din 6885 18x11x160, din 6885, din 6885 c45k, 6885-18-160-Stahl
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,6279*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,6777*
€ 7,94646
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,5746*
€ 5,44377
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,1023*
€ 4,88174
pro Stück
ab 15 Stück
€ 3,5579*
€ 4,2339
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,4679*
€ 4,1268
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,2979*
€ 3,9245
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,6279*
€ 3,1272
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.