Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 6885 Passfedern hohe Form A 20 x 12 x 140 Stahl blank


Menge:  Packung  
Produktinformationen
DIN 6885 Passfedern hohe Form A 20 x 12 x 140 Stahl blank
DIN 6885 Passfedern hohe Form A 20 x 12 x 140 Stahl blank
DIN 6885 Passfedern hohe Form A 20 x 12 x 140 Stahl blank
Artikel-Nr.:
     5417F-295612
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     295612
EAN/GTIN:
     4057222005012
Suchbegriffe:
DIN 6885
DIN 6885 Passfeder
Passfeder
Passfeder DIN 6885
DIN 6885 Stahl C45+C Form A Passfedern, hohe Form, rundstirnig ohne Bohrung(en) - Abmessung: A 20 x 12 x140
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Werkstoffart:
Stahl
DIN:
6885
b:
20
h:
20
l:
140
Normart:
DIN
Form:
A
Oberfläche:
blank
für Wellen-Ø:
65-75
Werkstoff:
Stahl
Höhe:
12
Länge:
140 mm
Durchmesser:
20 mm
Norm:
6885
Weitere Suchbegriffe: paßfeder 20 x 140, din 6885, din 6885 c45k, 6885-20-140-Stahl
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 19,958*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 1,9958* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 33,48*
€ 39,8412
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 26,648*
€ 31,71112
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 25,708*
€ 30,59252
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 24,718*
€ 29,41442
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 24,118*
€ 28,70042
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 19,958*
€ 23,75002
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.