Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 6885 Passfedern hohe Form A 20 x 12 x 250 Stahl blank


Menge:  Packung  
Produktinformationen
DIN 6885 Passfedern hohe Form A 20 x 12 x 250 Stahl blank
DIN 6885 Passfedern hohe Form A 20 x 12 x 250 Stahl blank
DIN 6885 Passfedern hohe Form A 20 x 12 x 250 Stahl blank
Artikel-Nr.:
     5417F-295618
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     295618
EAN/GTIN:
     4057222005074
Suchbegriffe:
DIN 6885
DIN 6885 Passfeder
Passfeder
Passfeder DIN 6885
DIN 6885 Stahl C45+C Form A Passfedern, hohe Form, rundstirnig ohne Bohrung(en) - Abmessung: A 20 x 12 x250
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Werkstoffart:
Stahl
DIN:
6885
b:
20
h:
20
l:
250
Normart:
DIN
Form:
A
Oberfläche:
blank
für Wellen-Ø:
65-75
Werkstoff:
Stahl
Höhe:
12
Länge:
250 mm
Durchmesser:
20 mm
Norm:
6885
Weitere Suchbegriffe: passfeder 20x12x250, din 6885, din 6885 c45k, 6885-20-250-Stahl
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 48,243*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 4,8243* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 63,213*
€ 75,22347
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 62,803*
€ 74,73557
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 59,763*
€ 71,11797
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 58,073*
€ 69,10687
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 57,253*
€ 68,13107
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 48,243*
€ 57,40917
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.