Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 6885 Passfedern hohe Form A 28 x 16 x 90 Stahl blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 6885 Passfedern hohe Form A 28 x 16 x 90 Stahl blank
DIN 6885 Passfedern hohe Form A 28 x 16 x 90 Stahl blank
DIN 6885 Passfedern hohe Form A 28 x 16 x 90 Stahl blank
Artikel-Nr.:
     5417F-295643
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     295643
EAN/GTIN:
     4057223506419
Suchbegriffe:
DIN 6885
DIN 6885 Passfeder
Passfeder
Passfeder DIN 6885
DIN 6885 Stahl C45+C Form A Passfedern, hohe Form, rundstirnig ohne Bohrung(en) - Abmessung: A 28 x 16 x 90
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Werkstoffart:
Stahl
DIN:
6885
b:
28
h:
28
l:
90
Normart:
DIN
Form:
A
Oberfläche:
blank
für Wellen-Ø:
95-110
Werkstoff:
Stahl
Höhe:
16
Länge:
90 mm
Durchmesser:
28 mm
Norm:
6885
Weitere Suchbegriffe: din 6885 c45k, din 6885, 6885-28-90-Stahl
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,8952*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,7252*
€ 6,81299
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,4652*
€ 6,50359
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,2652*
€ 6,26559
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,0852*
€ 6,05139
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,8252*
€ 5,74199
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,8952*
€ 4,63529
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.