Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 6885 Passfedern hohe Form A 28 x 16 x 120 Stahl blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 6885 Passfedern hohe Form A 28 x 16 x 120 Stahl blank
DIN 6885 Passfedern hohe Form A 28 x 16 x 120 Stahl blank
DIN 6885 Passfedern hohe Form A 28 x 16 x 120 Stahl blank
Artikel-Nr.:
     5417F-295646
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     295646
EAN/GTIN:
     4057223506433
Suchbegriffe:
DIN 6885
DIN 6885 Passfeder
Passfeder
Passfeder DIN 6885
DIN 6885 Stahl C45+C Form A Passfedern, hohe Form, rundstirnig ohne Bohrung(en) - Abmessung: A 28 x 16 x120
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Werkstoffart:
Stahl
DIN:
6885
b:
28
h:
28
l:
120
Normart:
DIN
Form:
A
Oberfläche:
blank
für Wellen-Ø:
95-110
Werkstoff:
Stahl
Höhe:
16
Länge:
120 mm
Durchmesser:
28 mm
Norm:
6885
Weitere Suchbegriffe: din 6885 passfeder 28 x 16 x 120, din 6885, din 6885 c45k, 6885-28-120-Stahl
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,6571*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,0771*
€ 9,61175
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,0071*
€ 9,52845
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,7571*
€ 9,23095
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,4671*
€ 8,88585
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,1271*
€ 8,48125
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,6571*
€ 6,73195
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.