Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 6885 Passfedern hohe Form A 28 x 16 x 125 Stahl blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 6885 Passfedern hohe Form A 28 x 16 x 125 Stahl blank
DIN 6885 Passfedern hohe Form A 28 x 16 x 125 Stahl blank
DIN 6885 Passfedern hohe Form A 28 x 16 x 125 Stahl blank
Artikel-Nr.:
     5417F-295647
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     295647
EAN/GTIN:
     4057223506440
Suchbegriffe:
DIN 6885
DIN 6885 Passfeder
Passfeder
Passfeder DIN 6885
DIN 6885 Stahl C45+C Form A Passfedern, hohe Form, rundstirnig ohne Bohrung(en) - Abmessung: A 28 x 16 x125
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Werkstoffart:
Stahl
DIN:
6885
b:
28
h:
28
l:
125
Normart:
DIN
Form:
A
Oberfläche:
blank
für Wellen-Ø:
95-110
Werkstoff:
Stahl
Höhe:
16
Länge:
125 mm
Durchmesser:
28 mm
Norm:
6885
Weitere Suchbegriffe: din 6885 28x16x125, din 6885, din 6885 c45k, 6885-28-125-Stahl
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,0225*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,2425*
€ 8,61858
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,9125*
€ 8,22588
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,6625*
€ 7,92838
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,4325*
€ 7,65468
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,1325*
€ 7,29768
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,0225*
€ 5,97678
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.