Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 6885 Passfedern hohe Form A 28 x 16 x 250 Stahl blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 6885 Passfedern hohe Form A 28 x 16 x 250 Stahl blank
DIN 6885 Passfedern hohe Form A 28 x 16 x 250 Stahl blank
DIN 6885 Passfedern hohe Form A 28 x 16 x 250 Stahl blank
Artikel-Nr.:
     5417F-295653
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     295653
EAN/GTIN:
     4057223506501
Suchbegriffe:
DIN 6885
DIN 6885 Passfeder
Passfeder
Passfeder DIN 6885
DIN 6885 Stahl C45+C Form A Passfedern, hohe Form, rundstirnig ohne Bohrung(en) - Abmessung: A 28 x 16 x250
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Werkstoffart:
Stahl
DIN:
6885
b:
28
h:
28
l:
250
Normart:
DIN
Form:
A
Oberfläche:
blank
für Wellen-Ø:
95-110
Werkstoff:
Stahl
Höhe:
16
Länge:
250 mm
Durchmesser:
28 mm
Norm:
6885
Weitere Suchbegriffe: din 6885 c45k, din 6885, 6885-28-250-Stahl
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,4859*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,4159*
€ 15,96492
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,3459*
€ 15,88162
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,7059*
€ 15,12002
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,2559*
€ 14,58452
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,7459*
€ 13,97762
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,4859*
€ 11,28822
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.