Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 6885 Passfedern hohe Form A 40 x 22 x 160 Stahl blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 6885 Passfedern hohe Form A 40 x 22 x 160 Stahl blank
DIN 6885 Passfedern hohe Form A 40 x 22 x 160 Stahl blank
DIN 6885 Passfedern hohe Form A 40 x 22 x 160 Stahl blank
Artikel-Nr.:
     5417F-295676
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     295676
EAN/GTIN:
     4057223506730
Suchbegriffe:
DIN 6885
DIN 6885 Passfeder
Passfeder
Passfeder DIN 6885
DIN 6885 Stahl C45+C Form A Passfedern, hohe Form, rundstirnig ohne Bohrung(en) - Abmessung: A 40 x 22 x160
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Werkstoffart:
Stahl
DIN:
6885
b:
40
h:
40
l:
160
Normart:
DIN
Form:
A
Oberfläche:
blank
für Wellen-Ø:
150-170
Werkstoff:
Stahl
Höhe:
22
Länge:
160 mm
Durchmesser:
40 mm
Norm:
6885
Weitere Suchbegriffe: din 6885 40x22x160, din 6885, din 6885 c45k, 6885-40-160-Stahl
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,3638*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,9238*
€ 23,70932
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,8838*
€ 23,66172
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,0838*
€ 22,70972
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,1838*
€ 21,63872
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,5938*
€ 20,93662
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,3638*
€ 17,09292
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.